Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung, 32A Ph.10m H07RN-F 5G4, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Verlängerung, 32A Ph.10m H07RN-F 5G4, 400 V
CEE-Verlängerung, 32A Ph.10m H07RN-F 5G4, 400 V
Artikel-Nr.:
     4012-728416
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60549
EAN/GTIN:
     4011160605499
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
H07RN-F
CEE-Kabelverlängerung

• Starkstromverlängerung MENNEKES
• Mit Phasenwendestecker
• Schwere Gummischlauchleitung zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben
• Mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung
• Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4
• Geeignet für Gewerbe / Baustelle

Weitere Informationen:
Ausführung:
H07RN-F5G4
Kabellänge:
10 m
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
as Schwabe
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Herstellerartikelnummer:
60549
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
56
€ 6,70*
ab € 66,25*
€ 81,38*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,09*
€ 90,73*
€ 4,90*
ab € 74,03*
€ 92,95*
Lager 4012
9
€ 5,90*
ab € 76,92*
€ 93,72*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 77,50*
€ 94,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 29,14*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,60*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 55,47*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 81,05*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 115,55*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 172,21*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,14*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,64*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 25,86*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,58*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 80,35*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 126,60*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 175,20*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 236,89*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 341,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.