Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rex-Bio-Sauzahn mit Stiel 135 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rex-Bio-Sauzahn mit Stiel 135 cm
Rex-Bio-Sauzahn mit Stiel 135 cm
Artikel-Nr.:
     4012-728506
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     4011798453608
EAN/GTIN:
     4011798453608
Suchbegriffe:
4011798453608
Bio-Sauzahn
Gartenwerkzeug
Hacke
Rex-Bio-Sauzahn

Spezialstahl, geschmiedet und gehärtet, mit 1A dunkel lackiertem Eschenstiel 135 cm (PEFC zertifiziert). Made in Germany.

Weitere Informationen:
Blatthöhe:
260 mm
Stiellänge:
1350 mm
Gewicht:
1250 g
Marke:
SHW REX
Weitere Suchbegriffe: Rex, Sauzahn
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 30,61*
€ 44,72*
Lager 4012
35
1
€ 6,90*
ab € 39,92*
€ 52,38*
11 Tage
47
1
€ 35,99*
ab € 43,59*
€ 56,87*
2 Tage
35
1
Frei Haus
ab € 40,18*
€ 58,85*
8 Tage
35
1
Frei Haus
ab € 47,69*
€ 60,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54539
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.