Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiGrtE138Z/3331/3310 SST-LLES1F69 10PZ-9267-72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiGrtE138Z/3331/3310 SST-LLES1F69 10PZ-9267-72
SiGrtE138Z/3331/3310 SST-LLES1F69 10PZ-9267-72
Artikel-Nr.:
     4012-728773
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3664857
EAN/GTIN:
     4012789687668
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Schutzbeschlag, Serie Paris
E86G/3331/3310/138Z

HOPPE-Edelstahl-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im Außen-
und Innenschild; außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar); innen: loser Türgriff, HOPPE-
Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm), hochfeste, verdeckte
Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert.
Mit Rückholfeder rechts/links verwendbar.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3664857
Ausführung:
Türgriffgarnitur
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
10 mm
für Türstärke:
67–72 mm
Herstellerartikelnummer:
3664857
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 85,55*
€ 108,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,57*
€ 108,26*
Lager 4012
9
€ 5,90*
ab € 85,62*
€ 108,31*
€ 4,90*
ab € 83,54*
€ 108,62*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 85,00*
€ 111,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.