Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiWeGrt78G/2221/2410/113 ES1 F2 8 PZ-72 41-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiWeGrt78G/2221/2410/113 ES1 F2 8 PZ-72 41-46
SiWeGrt78G/2221/2410/113 ES1 F2 8 PZ-72 41-46
Artikel-Nr.:
     4012-728849
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3701777
EAN/GTIN:
     4012789737707
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
Schutzbeschlag, Serie London
78G/2221/2410/113

HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im
Außen- und Zamak-Unterkonstruktion im Innenschild; außen: gekröpfter, feststehender Knopf
(ummontierbar); innen: loser Türgriff, HOPPE-FDW-Profilstift-Verbindung, sichtbare Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert, eine neue Maßzeichnung liegt nicht vor.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3701777
Ausführung:
Wechselgarnitur
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
8 mm
für Türstärke:
41–46 mm
Herstellerartikelnummer:
3701777
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur alu pz, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, 4012789737707, Beschlag, Garnitur, Sicherheitsgarnitur
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 22,34*
€ 29,39*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 23,96*
€ 30,88*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 25,19*
€ 32,53*
1 Tag
18
1
€ 7,99*
ab € 25,67*
€ 33,19*
Lager 4012
38
1
€ 6,90*
ab € 29,97*
€ 38,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3701363
ab € 21,63*
Ähnlich
Hoppe
3701355
ab € 27,54*
Ähnlich
Hoppe
3701751
ab € 22,48*
Ähnlich
Hoppe
3701742
ab € 26,43*
Ähnlich
Hoppe
3701769
ab € 26,58*
Ähnlich
Hoppe
3701822
ab € 34,55*
Ähnlich
Hoppe
3701814
ab € 38,64*
Ähnlich
Hoppe
3701911
ab € 34,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.