Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ3x 50mm extrahart Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ3x 50mm extrahart Wera
Bit 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ3x 50mm extrahart Wera
Artikel-Nr.:
     4012-728924
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5060065001
EAN/GTIN:
     4013288015082
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv 1/4" DIN 3126 E 6,3, 50 mm lang, extrahart, Wera

Extrahart, mit Torsionsbereich.

Weitere Informationen:
Größe:
PZ 3
Gesamtlänge:
50 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5060065001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pz 3, bit (pozidriv), 643D0015, Bit 1/4 DIN3126 E6,3 PZ3x 50mm extrahart Wera
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
47
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,27*
4 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,08*
€ 1,48*
1 Tag
47
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,50*
4 Tage
64
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,13*
€ 1,56*
2 Tage
47
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060060001
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.