Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Drehstuhl Head Point SY schwarz/schwarz,Netz.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-728981
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
HE200 BC00
EAN/GTIN:
4014296273396
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
;Drehstuhl Head Point SY
• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft)
• Nach DIN EN 1335 Teil 1–3
• Ergonomisch taillierte Rückenlehne mit atmungsaktiven Netzbezug und integrierter Lendenwirbelstütze
• Punkt-Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und
Rückenlehnenneigung
• Individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
• Bequemer Muldensitz
• Stabiles Design-Polyamid-Fußkreuz in schwarz
• Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
• Bezug 100% Polyester
Hinweis: Armlehnen und Rollen optional gegen Aufpreis.
Abb mit Armlehnen (Zubehör)
Weitere Informationen:
Bezug:
schwarz
Lehnenhöhe:
590 mm
Herstellerartikelnummer:
HE200 BC00
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
... >
Betriebseinrichtung
>
Büro
>
Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
topstar bürostuhl ohne armlehne
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl ohne armlehne
,
4014296273396
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,49*
€ 154,63*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 128,50*
€ 156,20*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 128,04*
€ 156,20*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 128,42*
€ 156,88*
Lager 4012
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 186,19*
€ 224,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl für niederflorige Teppichböden - bis 6mm Florhöhe, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,48*
Zubehör
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für Hartfußböden, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,85*
Zubehör
Floortex Polycarbonate chair mat, 48 x 60, clear
Floortex
1115223ER
ab € 51,74*
Zubehör
Bodenschutzmatte valuemat Vinyl harte Böden 120(116)x150cm
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,13*
Zubehör
Rollensatz, VE 5 Stk, für harte Böden, schwarz.
Topstar
6990
ab € 10,30*
Zubehör
TOPSTAR Armlehnen P4 höhenverstellbar, 1 Paar = 2 Armlehnen
Topstar
7127
ab € 26,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen