| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-729248 Herst.-Nr.: 0 06 7816 00112 6204 EAN/GTIN: 4015354087375 |
| |
|
| | |
| Profiltür-Drückergarnitur 06 7816 Edelstahl-Türgriff, gekröpft, auf ovalem Langschild, 245 x 35 mm, 8-mm-Vierkantloch, PZ 92 mm, mit Hochhaltemechanismus, nicht sichtbare Befestigung. Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 0 06 7816 00112 6204 | Ausführung: | Drückergarnitur | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | fein matt gebürstet | Herstellerartikelnummer: | 0 06 7816 00112 6204 | Herstellername: | FSB Franz Schneider Brakel | Markenname: | FSB | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 133,08* | € 162,89* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,29* | € 163,23* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 134,38* | € 163,47* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,50* | € 165,27* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,36* | € 173,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|