Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Türpuffer,90mm 0 38 3880,Alu F1,Ø40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Türpuffer,90mm 0 38 3880,Alu F1,Ø40mm
Wand-Türpuffer,90mm 0 38 3880,Alu F1,Ø40mm
Artikel-Nr.:
     4012-729292
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3880 00003 0105
EAN/GTIN:
     4015354091754
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Wand-Türpuffer 38 3880

Durchmesser Türpuffer: 40 mm.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 38 3880 00003 0105
Länge:
90 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
naturfarbig F1
Herstellerartikelnummer:
0 38 3880 00003 0105
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
€ 6,90*
ab € 17,95*
€ 24,68*
€ 4,90*
ab € 17,69*
€ 25,70*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 18,75*
€ 25,81*
4 Tage
9
€ 8,50*
ab € 18,71*
€ 25,88*
6 Tage
9
€ 4,95*
ab € 19,02*
€ 26,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.