Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Schlüsselrosette,BL, 0 17 1768,eck.,Alu F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Schlüsselrosette,BL, 0 17 1768,eck.,Alu F1
PT-Schlüsselrosette,BL, 0 17 1768,eck.,Alu F1
Artikel-Nr.:
     4012-729530
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 17 1768 01000 0105
EAN/GTIN:
     4015354219868
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosette blind
schlüssel rosette
Profiltür-Schlüsselrosette 17 1768/17 1769

Aluminium-Kleberosette, eckig, 65 x 28 mm.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 17 1768 01000 0105
Lochung:
blind
Höhe:
3 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
naturfarbig F1
Herstellerartikelnummer:
0 17 1768 01000 0105
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schluessel-rosette alu, 4015354219868, Abdeckung, Klebe, Rosette, Schlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,72*
Lager 4012
17
1
€ 6,90*
ab € 5,22*
€ 7,62*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 7,71*
4 Tage
17
1
€ 8,50*
ab € 5,32*
€ 7,77*
6 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.