Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT-Türgriff,gerade,30mmØ,0 66 6643,F69 matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HT-Türgriff,gerade,30mmØ,0 66 6643,F69 matt
HT-Türgriff,gerade,30mmØ,0 66 6643,F69 matt
Artikel-Nr.:
     4012-729571
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 66 6643 00090 0151
EAN/GTIN:
     4015354242224
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
Drückerlochteil
Türgriff 66 6643

Haustür-Türgriff mit 2 Stützen, Griff-Ø 30 mm, Gesamtlänge = 400 mm, Achsmaß A = 150 mm, Stützen aus Aluminium, Handhabe aus Edelstahl, Befestigung M6.
Lieferumfang = 1 Stück (Abb. p. Paar)























Stützen Aluminium natur F1 Handhabe Edelstahl matt gebürstet F69
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 66 6643 00090 0151
Herstellerartikelnummer:
0 66 6643 00090 0151
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,54*
€ 195,12*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,13*
€ 195,16*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,43*
€ 217,61*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,35*
€ 226,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.