Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT-Türgriff,gebogen,25mm,0 66 6670,200mm,F69 matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HT-Türgriff,gebogen,25mm,0 66 6670,200mm,F69 matt
HT-Türgriff,gebogen,25mm,0 66 6670,200mm,F69 matt
Artikel-Nr.:
     4012-729610
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 66 6670 03495 6204
EAN/GTIN:
     4015354279756
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
Drückerlochteil
Türgriff 66 6670

Haustür-Türgriff mit 2 Stützen, Griff-Ø 25 mm, Tiefe C = 80 mm, D = 35 mm, Radius R = 40 mm,
Sicherheitsabstand S = 48 mm, Befestigung M8.
Lieferumfang = 1 Stück (Abb. p. Paar)













Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 66 6670 03495 6204
Achsmaß A:
200 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt gebürstet F69
Herstellerartikelnummer:
0 66 6670 03495 6204
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,91*
€ 99,51*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,19*
€ 99,57*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,44*
€ 109,33*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.