| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-729687 Herst.-Nr.: 0 42 4252 00001 6204 EAN/GTIN: 4015354379661 |
| |
|
| | |
| Einlassmuschel 42 4252 Für Schiebetüren, aus Edelstahl, rund, Ø 75 mm, Ausfräsung Ø 70 x 17,5 mm, ohne Lochung. Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 0 42 4252 00001 6204 | Ausführung: | geschlossen | Oberfläche: | ER matt | Herstellerartikelnummer: | 0 42 4252 00001 6204 | Herstellername: | FSB Franz Schneider Brakel | Markenname: | FSB | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappringmuschel, Schieberosette, Schiebetürmuschel, einlassmuschel fsb, muschelgriffe, einlassmuschel edelstahl, 4015354379661, Einlass, Griffmuschel, Muschel, Schiebetür |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 31,65* | € 42,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,20* | € 43,01* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,77* | € 44,73* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,98* | € 46,16* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,82* | € 46,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|