| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-730012 Herst.-Nr.: 9816-2571 EAN/GTIN: 4016849521572 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Stuhl, bimos Sintec 160
Robuste und sichere Bauweise •Verstärktes extragroßes Fußkreuz aus Aluminium •Sicherheitsgasfeder mit Stahlabdeckung. Stuhlmechanik in verstärkter Ausführung Technische Ausstattung •Rückenlehnen stufenlos arretierbar, in Höhe und Neigung individuell einstellbar •Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehnen •Transport- und Tragegriff aus Stahl Armlehnen (Zusatzausstattung) •Erleichtert das Aufstehen und Hinsetzen •Extra stabil und sicher •Verstellbar in der Breite Polster •Extra stark gepolstert Lieferumfang: 1 Satz Bodengleiter und 1 Satz Rollen im Lieferumfang enthalten. Sitzhöhenverstellung: 450-600 mm (Gleiter), 490-640 mm (Rollen). Abb. zeigt Stuhl mit Stoff-Polster (Beispielabbildung). Kunstlederpolster: abwaschbar, pflegeleicht, extrem strapazierfähig, Farbe schwarz, weitere Farben auf Anfrage Weitere Informationen: | | Typ: | 9816-2571 | Ausführung: | Kunstleder | Fußkreuz: | Ø 740 mm | Höhenverstellung: | 450–600 mm (Gleiter), 490–640 mm (Rollen) mm | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 9816-2571 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl leder, ergonomischer bürostuhl |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 349,41* | € 406,17* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 371,99* | € 432,50* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,06* | € 435,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 376,50* | € 437,55* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,94* | € 446,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|