Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garten-Handschuh Secret Garden, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Garten-Handschuh Secret Garden, Größe 10
Garten-Handschuh Secret Garden, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-730077
Hersteller:
     Keron
Herst.-Nr.:
     4018653047736
EAN/GTIN:
     4018653047736
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Gartenhandschuh »Garden Secret«

Eigenschaften:
•Atmungsaktiv
•Guter Griff und starke Abriebfestigkeit
•Fester Sitz durch Klettverschluss
•Elastischer Handrücken
•Schrumpfgeraute Oberflächenstruktur
•Strickbund
Material: Mikrofaser, Spandex
Farbe: grau-grün-gemustert

Weitere Informationen:
Größe:
10
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
10
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,27*
Lager 4012
31
1
€ 6,90*
ab € 6,15*
€ 8,97*
1
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 9,15*
3 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 6,32*
€ 9,21*
10 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 9,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.