Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. fest MK 3 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. fest MK 3 Röhm
Körnersp. fest MK 3 Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-730084
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     13711
EAN/GTIN:
     4019208001036
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
röhm feste zentrierspitze
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze

• DIN 806
• Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Drehmaschinen mit Reitstocklagerung und Schleifmaschinen
• Ausführungen mit Rundlaufgenauigkeiten von 0,003 mm oder genauer sind auf Anfrage lieferbar
• Hohe Verschleißfestigkeit durch Werkzeugstahl bzw. Hartmetalleinsatz
• Hohe Belastbarkeit und Steifigkeit, da Spitzen aus einem Stück gefertigt
• Zentrierspitze gehärtet und geschliffen

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 3
Ø:
24,1 mm
Schaft-Ø:
23,825 mm
Auskraglänge:
44 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
13711
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: feste zentrierspitze mk3, 806, 4019208001036, DIN806, Feste, Körnerspitze, QR5026108, Röhm, Zentrierspitze
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 33,96*
€ 41,94*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 33,89*
€ 43,71*
1
€ 4,90*
ab € 34,98*
€ 44,65*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 36,20*
€ 44,96*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 39,63*
€ 48,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.