Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. fest MK 3 HM-Spitze Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. fest MK 3 HM-Spitze Röhm
Körnersp. fest MK 3 HM-Spitze Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-730088
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     17172
EAN/GTIN:
     4019208003085
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
röhm feste zentrierspitze
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze, HM

• Typ 667, volle Spitze
• Körper und Kegel geschliffen
• Mit Hartmetalleinsatz und Nachschleifrille
• DIN 806
• Rundlaufgenauigkeit von 5 µm
• Für hohe Belastungen

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 3
Ø:
24,1 mm
Schaft-Ø:
23,825 mm
Auskraglänge:
44 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
17172
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 806, 4019208003085, DIN806, Feste, Körnerspitze, QR5026108, Röhm, Zentrierspitze
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 86,45*
€ 104,76*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,48*
€ 105,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,86*
€ 108,03*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 86,30*
€ 108,83*
Lager 4012
1
€ 4,90*
ab € 99,53*
€ 120,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.