Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. fest MK 4 HM-Spitze Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. fest MK 4 HM-Spitze Röhm
Körnersp. fest MK 4 HM-Spitze Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-730089
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     17173
EAN/GTIN:
     4019208003092
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
röhm feste zentrierspitze
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze, HM

• Typ 667, volle Spitze
• Körper und Kegel geschliffen
• Mit Hartmetalleinsatz und Nachschleifrille
• DIN 806
• Rundlaufgenauigkeit von 5 µm
• Für hohe Belastungen

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 4
Ø:
31,6 mm
Schaft-Ø:
31,267 mm
Auskraglänge:
57,5 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
17173
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 806, 4019208003092, DIN806, Feste, Körnerspitze, QR5026108, Röhm, Zentrierspitze
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 118,85*
€ 143,17*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,77*
€ 143,78*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,28*
€ 148,80*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 119,40*
€ 149,92*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 137,24*
€ 165,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.