Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. fest halb MK 3 HM-Spitze Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. fest halb MK 3 HM-Spitze Röhm
Körnersp. fest halb MK 3 HM-Spitze Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-730093
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     27440
EAN/GTIN:
     4019208012865
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
röhm feste zentrierspitze
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze, halbe HM-Spitze

• Typ 670, halbe Spitze
• Körper und Kegel geschliffen
• Mit Hartmetalleinsatz
• DIN 806
• Rundlaufgenauigkeit von 5 µm
• Für hohe Belastungen

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 3
Ø:
24,1 mm
Schaft-Ø:
23,825 mm
Spitzenbreite:
1 mm
Auskraglänge:
44 mm
Abgesetzte Länge:
38 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
27440
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 806, 4019208012865, DIN806, Feste, Körnerspitze, QR5026108, Röhm, Zentrierspitze
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 124,18*
€ 156,24*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 130,04*
€ 156,71*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,78*
€ 157,43*
€ 4,90*
ab € 130,00*
€ 158,15*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 147,06*
€ 175,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.