Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. MK 4 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. MK 4 Röhm
Körnersp. mitl. MK 4 Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-730109
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1267218
EAN/GTIN:
     4019208245416
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze mk4
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze

• Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen
• Allround-Zentrierspitze in klassischer Konstruktion für alle grundlegenden Anforderungen der Drehbearbeitung
• Laufspitze durchgehärtet, dadurch beliebig nachschleifbar
• Lebensdauerschmierung für minimalen Wartungsaufwand
• Gutes Preis-Leistungsverhältnis
• Körper geschliffen
• Spitzenwinkel 60°

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 4
Ø:
68,5 mm
Durchmesser Bolzen:
32 mm
Schaft-Ø:
31,267 mm
Länge (Sift/Zapfen):
39,8 mm
Auskraglänge:
101,5 mm
Werkstückgewicht max. in kg:
500
max. Drehzahl:
6000 min-1
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
1267218
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende zentrierspitze röhm, 4019208245416, Drehspitze, Körnerspitze, Röhm
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 169,49*
€ 197,17*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 170,10*
€ 197,36*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 170,01*
€ 198,27*
€ 4,90*
ab € 175,23*
€ 204,29*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 197,15*
€ 228,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,70*
€ 272,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
1267217
ab € 129,35*
Ähnlich
RÖHM
1267219
ab € 239,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.