Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. MK 5 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. MK 5 Röhm
Körnersp. mitl. MK 5 Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-730110
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1267219
EAN/GTIN:
     4019208245423
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze röhm
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze

• Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen
• Allround-Zentrierspitze in klassischer Konstruktion für alle grundlegenden Anforderungen der Drehbearbeitung
• Laufspitze durchgehärtet, dadurch beliebig nachschleifbar
• Lebensdauerschmierung für minimalen Wartungsaufwand
• Gutes Preis-Leistungsverhältnis
• Körper geschliffen
• Spitzenwinkel 60°

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 5
Ø:
88,5 mm
Durchmesser Bolzen:
40 mm
Schaft-Ø:
44,399 mm
Länge (Sift/Zapfen):
49,3 mm
Auskraglänge:
128 mm
Werkstückgewicht max. in kg:
630
max. Drehzahl:
4500 min-1
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
1267219
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende zentrierspitze mk5, 4019208245423, Drehspitze, Körnerspitze, Röhm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,83*
€ 273,92*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,75*
€ 274,99*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,45*
€ 283,82*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 259,30*
€ 292,48*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 278,17*
€ 310,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,16*
€ 369,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,77*
€ 359,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,85*
€ 348,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,45*
€ 339,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
1267217
ab € 129,63*
Ähnlich
RÖHM
1267218
ab € 170,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.