Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdr.-Lochteil 418L, F1,VK8,TS 30-50,kant.Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türdr.-Lochteil 418L, F1,VK8,TS 30-50,kant.Form
Türdr.-Lochteil 418L, F1,VK8,TS 30-50,kant.Form
Artikel-Nr.:
     4012-730155
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15347
EAN/GTIN:
     4020772015343
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker 418

• VK 8 mm
• Türdrücker-Paar ist für Türstärken 30–50 mm

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
15347
Ausführung:
418L, Lochteil
Vierkant:
8 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 silberfarbig
Herstellerartikelnummer:
15347
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Markenname:
AMF
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
1
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,29*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 6,45*
Lager 4012
18
1
€ 6,90*
ab € 4,84*
€ 6,87*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,93*
€ 6,99*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.