Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter D6330B M12/18 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantmutter D6330B M12/18 AMF
Sechskantmutter D6330B M12/18 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-730188
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82347
EAN/GTIN:
     4020772082345
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Sechskantmutter ohne Bund DIN 6330 B

• Stahl vergütet auf Festigkeitsklasse 10
• Mit kugeligem Ende für Kegelpfannen DIN 6319 D oder G und mit flachem Ende für Scheiben DIN 6340

Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Bund-Ø:
20,03 mm
Höhe:
18 mm
6-kant Schlüsselweite:
18 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
82347
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Sechskantmutter mit Kugelpfanne, Sechskantmutter ohne Norm, din 6330 10, sechskantmutter ohne norm, 4020772082345, 6-kant-Mutter, Backenzubehör, Sechskantmutter
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
121
10
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,59*
6 Tage
103
1
€ 4,79*
ab € 0,44*
€ 0,60*
4 Tage
169
1
€ 4,30*
ab € 0,43*
€ 0,60*
2 Tage
121
1
€ 7,90*
ab € 0,46*
€ 0,63*
4 Tage
110
1
€ 9,95*
ab € 0,51*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.