Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter D6330B M8 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantmutter D6330B M8 AMF
Sechskantmutter D6330B M8 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-730191
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82370
EAN/GTIN:
     4020772082376
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Sechskantmutter ohne Bund DIN 6330 B

• Stahl vergütet auf Festigkeitsklasse 10
• Mit kugeligem Ende für Kegelpfannen DIN 6319 D oder G und mit flachem Ende für Scheiben DIN 6340

Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Bund-Ø:
14,4 mm
Höhe:
12 mm
6-kant Schlüsselweite:
13 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
82370
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Sechskantmutter mit Kugelpfanne, Sechskantmutter ohne Norm, din 6330 10, sechskantmutter ohne norm, din 6330 m8, 4020772082376, 6-kant-Mutter, Backenzubehör, Sechskantmutter
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
122
10
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,38*
4 Tage
104
1
€ 4,79*
ab € 0,30*
€ 0,41*
5 Tage
143
1
€ 4,30*
ab € 0,29*
€ 0,41*
2 Tage
122
1
€ 7,90*
ab € 0,32*
€ 0,44*
9 Tage
122
1
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.