Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube D6379 M8 x63 mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube D6379 M8 x63 mm AMF
Stiftschraube D6379 M8 x63 mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-730206
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84806
EAN/GTIN:
     4020772084806
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf m8 din 6379
din 6379
din 6379 m 8
Stiftschraube, DIN 6379

• Gerolltes Gewinde
• Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst
• M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9; M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Länge:
63 mm
Gewindelänge:
40 mm
Gewindelänge für T-Nutenstein:
11 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
84806
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4020772084806, Backenzubehör, Schraube, Stiftschraube
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 0,92*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,72*
€ 0,98*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,00*
4 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,03*
4 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 1,05*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.