Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Drehgriff, linksmatt vernickelt Typ 451 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinder-Drehgriff, linksmatt vernickelt Typ 451 N
Zylinder-Drehgriff, linksmatt vernickelt Typ 451 N
Artikel-Nr.:
     4012-730316
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9080759
EAN/GTIN:
     4023149859441
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schlossoliven
Zylinder-Drehgriff
zylinder drehgriff
Zylinder-Drehgriff 451N

Für auswechselbare Innenzylinder Prestige 2000, matt vernickelt.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9080759
Ausführung:
links
Herstellerartikelnummer:
9080759
Herstellername:
Hettich Marketing und Vertriebs
Markenname:
Hettich
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4023149859441, Drehgriff, Zylinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,8853*
€ 8,7053*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,7876*
€ 8,7937*
15 Tage
608
1
€ 6,99*
ab € 7,46*
€ 10,78*
100
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 13,36*
3 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 9,55*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,7053*
€ 10,35931
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8853*
€ 8,19351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 870,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.