Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Charlton, Größe 56, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Charlton, Größe 56, grau/schwarz
Bundhose Charlton, Größe 56, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-730374
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     22564/56
EAN/GTIN:
     4025888249187
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhosen »Tottenham« und »Charlton«

Eigenschaften:
•Abrieb- und reißfest
•Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
Ausführung:
•Robustes Canvasgewebe
•Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
•Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort
•Verstellbare Kniepolstertaschen und erhöhtes Rückenteil
•Teil-elastischer Taillenbund
•YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
•Breiter vorgenähter Saum
•Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich
•Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt

Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
grau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
22564/56
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
elysee
Ursprungsland:
Indien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,92*
€ 42,61*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,62*
€ 44,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,02*
€ 49,17*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.