Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenhalbschuh Sandra, S1P SRC, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Damenhalbschuh Sandra, S1P SRC, Größe 41
Damenhalbschuh Sandra, S1P SRC, Größe 41
Artikel-Nr.:
     4012-730389
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4025888249613
EAN/GTIN:
     4025888249613
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damen-Sicherheitshalbschuh »31716 Sandra«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
•Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
•Gepolsterte Staublasche
•Verschluss mit Ösen
•Atmungsaktives Innenfutter
Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Sohle: Antistatische, rutschhemmende 2-Schichten-PU/Gummi-Laufsohle mit Dämpfung im Fersenbereich
Material: Schaft aus grauem Veloursleder mit Textilmaterial
Sicherheit: Stahlkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: grau-weiß

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,66*
€ 59,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,36*
€ 60,81*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,92*
€ 71,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,78*
€ 71,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,84*
€ 67,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,20*
€ 66,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,36*
€ 63,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,66*
€ 54,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.