Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenmessgerät ausw. Messschie. HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenmessgerät ausw. Messschie. HP
Fasenmessgerät ausw. Messschie. HP
Artikel-Nr.:
     4012-730643
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     597301
EAN/GTIN:
     4029713266486
Suchbegriffe:
44600001
Fasenmessgerät ausw. Messschie. HP
Fasenmessgerät

Ausführung: Aus verchromtem Spezialstahl, zur Überprüfung von Fasen an Werkstücken, mit auswechselbaren Maßschienen, für Fasen mit 30°, 45° und 60°. Die Anschlagseite ist verstellbar, mit Feststellschraube für Maßschiene und Anschlagseite. Lieferung mit Prüflineale 30°, 45° und 60° im Holzkasten.

Anwendung: Zum exakten Messen von Anfasungen.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0–10 mm
Länge:
48 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
9 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
597301
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
€ 4,90*
ab € 141,42*
€ 167,55*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 137,71*
€ 167,56*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,04*
€ 168,17*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 143,01*
€ 168,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,28*
€ 169,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.