Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmessuhr Digi-Met 100,0 /0,001 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitalmessuhr Digi-Met 100,0 /0,001 HP
Digitalmessuhr Digi-Met 100,0 /0,001 HP
Artikel-Nr.:
     4012-730650
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1726514
EAN/GTIN:
     4029713281960
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital
messuhr
DIGI-MET® Messuhr

• Aluminiumgehäuse
• Gehärtete rostfreie Spindel
• Außenring Ø 60 mm
• Auswechselbare Tasterspitze M 2,5
• Schutzart IP 42
• Einspannschaft Ø 8 mm
• Ablesefeld 280° drehbar
• LCD-Großanzeige mit 11 mm hohen Ziffern
• Werksnorm

Weitere Informationen:
Messbereich:
100 mm
Aussen-Ø:
60 mm
Genauigkeit:
0,02 mm
Ablesung:
0,001 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1726514
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4029713281960, Digitalmessuhr, Digital-Messuhr
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,51*
€ 860,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 844,85*
€ 907,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,90*
€ 914,02*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 878,05*
€ 933,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 893,32*
€ 944,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,19*
€ 1.110,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,49*
€ 1.098,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,27*
€ 1.078,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,75*
€ 1.062,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,05*
€ 1.044,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helios-Preisser
1997501
ab € 43,68*
Sonstiges
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,71*
Sonstiges
Helios-Preisser
1998720
ab € 60,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.