Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser 104/8 D6 l19 L57 S8 Z2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser 104/8 D6 l19 L57 S8 Z2
HW-Nutfräser 104/8 D6 l19 L57 S8 Z2
Artikel-Nr.:
     4012-730735
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7520.060.80
EAN/GTIN:
     4030289067360
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
HW-Nutfräser

• 2 HW-bestückte Schneiden
• Rechtslauf
• Schaft-Ø 8 mm
• Zum Fräsen und Nuten
• Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Nutzlänge:
19 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Markenname:
GUHDO
Herstellername:
GUHDO GmbH
Herstellerartikelnummer:
7520.060.80
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: 4030289067360, Fräser, QR4991196
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 4,30*
ab € 24,62*
€ 33,33*
€ 4,90*
ab € 25,72*
€ 35,21*
4 Tage
6
€ 4,79*
ab € 26,84*
€ 35,30*
Lager 4012
7
€ 6,90*
ab € 27,54*
€ 36,44*
10 Tage
7
€ 4,95*
ab € 27,84*
€ 36,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.