Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser 106/8 D10 l19 L51 S8 Z2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser 106/8 D10 l19 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 106/8 D10 l19 L51 S8 Z2
Artikel-Nr.:
     4012-730738
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7520.100.80
EAN/GTIN:
     4030289067438
Suchbegriffe:
Nutfräser
guhdo z2 nutfräser
nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
HW-Nutfräser

• 2 HW-bestückte Schneiden
• Rechtslauf
• Schaft-Ø 8 mm
• Zum Fräsen und Nuten
• Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Nutzlänge:
19 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Markenname:
GUHDO
Herstellername:
GUHDO GmbH
Herstellerartikelnummer:
7520.100.80
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: 4030289067438, Fräser, QR4991196
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,36*
€ 31,30*
3 Tage
4
€ 4,79*
ab € 23,61*
€ 31,63*
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 23,69*
€ 31,83*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 24,05*
€ 32,15*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 24,77*
€ 33,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.