Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Abrundfräser Z2 S8 Guhdo-.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Abrundfräser Z2 S8 Guhdo-.
HW-Abrundfräser Z2 S8 Guhdo-.
Artikel-Nr.:
     4012-730761
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7741.381.80
EAN/GTIN:
     4030289072449
Suchbegriffe:
Abrundfräser
guhdo abrundfräser
abrundfräser
abrundfräser schaft 8
HW-Abrundfräser

• 2 HW-bestückte Schneiden
• Mit Anlaufkugellager
• Rechtslauf
• Schaft-Ø 8 mm
• Zum Abrunden von Kanten
• Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
38,1 mm
Radius:
12,7 mm
Nutzlänge:
19,1 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Markenname:
GUHDO
Herstellername:
GUHDO GmbH
Herstellerartikelnummer:
7741.381.80
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: 4030289072449, Fräser, QR4991223
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 60,94*
€ 78,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,72*
€ 78,91*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 65,03*
€ 80,53*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 65,67*
€ 81,30*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 68,22*
€ 83,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.