Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Fasefräser D35 l18 45 Grad Z2 S8 Guhdo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Fasefräser D35 l18 45 Grad Z2 S8 Guhdo
HW-Fasefräser D35 l18 45 Grad Z2 S8 Guhdo
Artikel-Nr.:
     4012-730768
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7725.350Z80
EAN/GTIN:
     4030289143446
Suchbegriffe:
Fasefräser
fasefräser
HW-Fasefräser

• 2 HW-bestückte Schneiden
• Mit Anlaufkugellager
• Rechtslauf
• Schaft-Ø 8 mm
• Zum Anfasen
• Für Hartholz, Holz- und Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
35 mm
Winkel:
45 °
Nutzlänge:
18 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Markenname:
GUHDO
Herstellername:
GUHDO GmbH
Herstellerartikelnummer:
7725.350Z80
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: 4030289143446, Fräser, QR4991219
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 74,05*
€ 90,74*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 78,21*
€ 97,96*
€ 4,90*
ab € 83,77*
€ 105,74*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 91,75*
€ 112,76*
Lager 4012
3
€ 5,90*
ab € 94,90*
€ 116,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.