Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Fasefräser D31,8 l12,745 Grad Z2 S8 Guhdo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Fasefräser D31,8 l12,745 Grad Z2 S8 Guhdo
HW-Fasefräser D31,8 l12,745 Grad Z2 S8 Guhdo
Artikel-Nr.:
     4012-730772
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7714.318.80
EAN/GTIN:
     4030289145471
Suchbegriffe:
Fasefräser
fasefräser schaft 8mm
fasefräser
guhdo fasefräser
HW-Fasefräser

• 2 HW-bestückte Schneiden
• Mit Anlaufkugellager
• Rechtslauf
• Schaft-Ø 8 mm
• Zum Anfasen
• Für Hartholz, Holz- und Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
31,8 mm
Winkel:
45 °
Nutzlänge:
12,7 mm
Gesamtlänge:
54,5 mm
Markenname:
GUHDO
Herstellername:
GUHDO GmbH
Herstellerartikelnummer:
7714.318.80
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: 4030289145471, Fräser, QR4991219
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 43,01*
€ 56,00*
€ 4,90*
ab € 43,45*
€ 58,36*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 43,95*
€ 58,52*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 49,47*
€ 62,50*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 50,06*
€ 63,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.