Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravierstichel VHM 4 X 50mm vorp. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gravierstichel VHM 4 X 50mm vorp. Wilke
Gravierstichel VHM 4 X 50mm vorp. Wilke
Artikel-Nr.:
     4012-730777
Herst.-Nr.:
     03AK1004050
EAN/GTIN:
     4030456021355
Suchbegriffe:
Gravierstichel Form A
Vollhartmetall-Gravierstichel

• VHM-Gravierstichel, Form A, einseitig vorprofiliert
• Zum Formdrehen, Kopierfräsen, Gravieren von Schriften und Konturen
• VHM K10/K20
• Werksnorm
• Toleranz h6

Weitere Informationen:
Ø h6:
4 mm
Schneidenlänge:
6 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
03AK1004050
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: VHM-Stichel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 11,24*
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 8,58*
€ 12,01*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 8,65*
€ 12,13*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 8,74*
€ 12,25*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 9,02*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.