Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstab VHM 5 X 75mm geschl. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstab VHM 5 X 75mm geschl. Wilke
Rundstab VHM 5 X 75mm geschl. Wilke
Artikel-Nr.:
     4012-730794
Herst.-Nr.:
     07GEK100500075
EAN/GTIN:
     4030456119847
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
VHM-Rundstab
Vollhartmetall-Rundstab

• VHM-Rundstab
• Zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren, Kopieren
• VHM K10/K20
• Werksnorm
• Präzisionsrundgeschliffen (Halbierung vorgeschliffen, 0,02–0,05 mm Aufmaß)
• Toleranz h6

Weitere Informationen:
Ø h6:
5 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
07GEK100500075
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: rundstab wilke, vhm rundstab, QR4025032
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,82*
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,63*
€ 9,35*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 6,67*
€ 9,45*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 6,67*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.