| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-730796 Herst.-Nr.: 07GEK100600100 EAN/GTIN: 4030456119922 |
| |
|
| | |
| Vollhartmetall-Rundstab • VHM-Rundstab • Zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren, Kopieren • VHM K10/K20 • Werksnorm • Präzisionsrundgeschliffen (Halbierung vorgeschliffen, 0,02–0,05 mm Aufmaß) • Toleranz h6 Weitere Informationen: | | Ø h6: | 6 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Markenname: | WILKE | Herstellername: | Wilke Zerspanungstechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 07GEK100600100 | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,26* | € 15,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,18* | € 16,90* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,25* | € 16,93* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,68* | € 17,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,03* | € 18,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|