| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-730802 Herst.-Nr.: 07GEK101200100 EAN/GTIN: 4030456120331 |
| |
|
| | |
| Vollhartmetall-Rundstab • VHM-Rundstab • Zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren, Kopieren • VHM K10/K20 • Werksnorm • Präzisionsrundgeschliffen (Halbierung vorgeschliffen, 0,02–0,05 mm Aufmaß) • Toleranz h6 Weitere Informationen: | | Ø h6: | 12 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Markenname: | WILKE | Herstellername: | Wilke Zerspanungstechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 07GEK101200100 | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 36,84* | € 48,21* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,54* | € 48,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,23* | € 48,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,26* | € 49,74* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,59* | € 53,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|