Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgreifer-Magn. 6 x 10mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgreifer-Magn. 6 x 10mm Beloh
Stabgreifer-Magn. 6 x 10mm Beloh
Artikel-Nr.:
     4012-730941
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 31.040
EAN/GTIN:
     4030615310405
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
beloh stabgreifer
Stabgreifer-Magnet

• Werkstoff AlNiCo 500
• Oberfläche verzinkt, abgeschirmt
• Max. Einsatztemperatur 450 °C
• Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6
• Zum Einpressen oder Einkleben

Hinweis: Die Gesamtlänge I kann um das Maß h gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird.

Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Höhe:
10 mm
max. Kürzung:
2 mm
Haftkraft:
2 N
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 31.040
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stabgreifer magnet, 4030615310405, Beloh, Magnet, Magnet-Stabgreifer, QR4026005, Stabgreifer-Magnet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,81*
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 4,22*
8 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,23*
1
€ 9,80*
ab € 2,88*
€ 4,42*
5 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 2,97*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.