Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetheber D12mm/18N Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetheber D12mm/18N Beloh
Magnetheber D12mm/18N Beloh
Artikel-Nr.:
     4012-730953
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 70.032
EAN/GTIN:
     4030615700329
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnetheber d12mm
magnet heber
Permanent-Magnetheber

• Verchromt
• Kunststoffgriff
• Flexibler Stab
• Zum Entfernen von Stahlspänen, Schrauben und sonstigen Teilen

Weitere Informationen:
Gesamt-Ø:
15 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Magnet-Ø:
12 mm
Haftkraft:
18 N
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 70.032
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: magnetheber 1800 g, 4030615700329, Beloh, Heber, Magner, QR4025997
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 13,00*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,86*
€ 14,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,94*
€ 14,47*
1
€ 5,90*
ab € 9,29*
€ 14,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,25*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.