Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkoffer JUMBO6700 BuW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkoffer JUMBO6700 BuW
Schutzkoffer JUMBO6700 BuW
Artikel-Nr.:
     4012-731061
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     117.19/P
EAN/GTIN:
     4031541705990
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Schutzkoffer
Rollenkoffer
Werkzeugkoffer JUMBO 6700

• Kofferschale aus schlagfestem, bruchsicherem Polypropylen
• Temperaturstabil von –30 °C bis 80 °C, stapelbar
• Staub- und wasserdicht
• Leichter Transport durch 2 Inline-Rollen und Teleskopgriff
• Mit Luftdruckausgleichsventil
• Ösen für Vorhängeschloss und Eigentumskennzeichnung
• Mit Gasdruckfeder
• Dokumentenfach im Deckel
• 2 herausnehmbare Werkzeugtafel mit Einsteckfächern im Deckel
• 1 herausnehmbare Abdeckplatte mit Einsteckfächern
• Verschließbare unterteilbare 70 cm tiefe Bodenschale
• Gummierter Tragegriff
• Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck

Lieferung: 3 Alu-Trennstege, 6 Endkappen und 4 Mittelkappen, ohne Werkzeug.

Weitere Informationen:
Maße innen L x B x H:
534 x 357 x 225 mm
Volumen:
43 l
Gewicht ca.:
9800 g
Markenname:
B & W International GmbH
Herstellername:
B&W International GmbH
Herstellerartikelnummer:
117.19/P
Ursprungsland:
VR China
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,43*
€ 262,33*
Frei Haus
ab € 231,37*
€ 271,53*
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 233,35*
€ 271,53*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 240,52*
€ 278,25*
Lager 4012
40
Frei Haus
ab € 251,64*
€ 292,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,86*
€ 348,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,41*
€ 322,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.