| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-731095 Herst.-Nr.: 8524-39 EAN/GTIN: 4031783080268 |
| |
|
| | |
| Wintersicherheitsstiefel »8524 Magnus® Profi«, S3 CI Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI Ausführung: • Fersenbeuge zum komfortableren Abknicken • Überkappe zum Schutz des Leders • Frei von seitlichen Nähten • Mit Schnürung und Reißverschluss für schnelles Ein- und Aussteigen • Robuster, wasserabweisender, verdeckter Reißverschluss • Hoher, weich gepolsterter Schaftabschluss • Gepolsterte, geschlossene Staublasche Fußbett: Auswechselbare Fußbetteinlage bezogen mit Weblamm Zwischensohle: PU-Zwischensohle, elastisch und dämpfend, schont die Gelenke und Wirbelsäule Sohle: PU-Laufsohle robust, rutschhemmend, wärmebeständig bis ca. 120 ºC, kälteflexibel bis –20 ºC, Steilfrontabsatz Material: Rindsleder glatt, mit Weblamm komplett gefüttert, korrosionsbeständige Leichtlaufmetallschnürteile Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Gewicht: ca. 690 g (Größe 42) Weite: 11 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 39 | Herstellerartikelnummer: | 8524-39 | Herstellername: | Baak GmbH & Co. KG | Markenname: | BAAK | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, schnürstiefel schwarz 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 53,33* | € 65,80* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,33* | € 65,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,34* | € 65,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,36* | € 65,83* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,59* | € 67,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|