Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale 2124A,ESD,S1, Alukappe,Größe 44, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale 2124A,ESD,S1, Alukappe,Größe 44, schwarz
Sandale 2124A,ESD,S1, Alukappe,Größe 44, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-731376
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     2124A/44
EAN/GTIN:
     4033965020628
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »2124A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345, S1 ESD
Ausführung:
• Ermüdungsarmes und kraftschonendes Gehen und Stehen
• Fußbett mit Vibratec schont Gelenke, Bandscheiben und Wirbelsäule
Fußbett: „Vibratec"-Dämpfungselement
Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle
Sohle: PU-Sohle, rutschfest
Material: Mikrofaser, atmungsaktiv
Sicherheit: Stahlkappe
Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Größe:
44
Herstellerartikelnummer:
2124A/44
Herstellername:
Stabilus Safety GmbH
Markenname:
Stabilus
Ursprungsland:
Indien
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,32*
€ 73,64*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,65*
€ 74,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,92*
€ 78,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,95*
€ 79,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,66*
€ 81,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,18*
€ 88,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,47*
€ 87,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,70*
€ 81,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,88*
€ 78,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,65*
€ 69,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.