Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker D335C HSS 90G6,3mm PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker D335C HSS 90G6,3mm PTG
Kegelsenker D335C HSS 90G6,3mm PTG
Artikel-Nr.:
     4012-731858
Herst.-Nr.:
     3533500630
EAN/GTIN:
     4040389063124
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegelsenker-RATIOLINE 90°, blank

• HSS
• DIN 335-C
• 3 Schneiden
• Spitzenwinkel 90°
• Schaft zylindrisch
• Rechtsschneidend
• Für alle Kegelsenk- und Entgratarbeiten in Nichteisen-Metalle sowie alle gängigen Stahlbleche

Lieferung: Einzelverpackung in transparenter PVC-Hülse mit Aufhänger.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
6,3 mm
Kleinster-Ø:
1,5 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
30
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Markenname:
PTG
Herstellername:
PTG Präzisions- Technik Handels-
Herstellerartikelnummer:
3533500630
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4040389063124, Kegelsenker, Senker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,44*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,48*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,55*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,60*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 2,52*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.