Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 559 DÜ Andruckrolle Kunststoffrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 559 DÜ Andruckrolle Kunststoffrolle
HELM 559 DÜ Andruckrolle Kunststoffrolle
Artikel-Nr.:
     4012-731928
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     55961
EAN/GTIN:
     4041518019647
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Andruckrolle -59 DÜ

• Kunststoffrolle
• Inklusive Dübel und Schraube

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
55961
d:
73,5 mm
h:
57 mm
h1:
13 mm
h2:
34 mm
Herstellerartikelnummer:
55961
Herstellername:
Woelm GmbH
Markenname:
HELM
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4041518019647, Andruck, Rolle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,97*
€ 21,01*
€ 4,90*
ab € 14,47*
€ 21,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,38*
€ 21,59*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 15,87*
€ 22,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,93*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.