Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 1304 Übersteckmuffe Stahlblank,Schraube seitl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 1304 Übersteckmuffe Stahlblank,Schraube seitl
HELM 1304 Übersteckmuffe Stahlblank,Schraube seitl
Artikel-Nr.:
     4012-731946
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     13041001
EAN/GTIN:
     4041518025372
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Muffe
Schiebetürmuffe
höhenverstellbare muffe
Übersteckmuffe -04

• Verwendbar bei Schweißkonstruktionen
• Mit Konterschraube
• Stahl blank

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
13041001
für Profil:
300
b:
50 mm
h:
46 mm
l:
55 mm
s:
4 mm
Konterschraube:
seitlich
Herstellerartikelnummer:
13041001
Herstellername:
Woelm GmbH
Markenname:
HELM
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4041518025372, Muffe, Übersteckmuffe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,41*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 5,22*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.