| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-731964 Herst.-Nr.: 5381 EAN/GTIN: 4041518129414 |
| |
|
| | |
| Glasschiebetür Helm 53 Set - Glas • Für einflügelige Glasschiebetüren bis 50 kg Flügelgewicht und Türstärken von 8 mm (ESG) • Rollapparate mit Gleitlager Setinhalt: • 2 x HELM Rollapparate 53 • 2 x HELM Glasklemmstücke 70 mm (8 mm ESG) • 2 x HELM Fangstopper 65 P • 1 x HELM Untere Führung für 8 mm Glas Bei zweiflügeligen Türen sind 2 Sets erforderlich. Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 5381 | Oberfläche: | EV1 eloxiert | Herstellerartikelnummer: | 5381 | Herstellername: | Woelm GmbH | Markenname: | HELM | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4041518129414, Beschlag, Schiebetür |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 78,10* | € 99,30* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 78,12* | € 102,30* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 77,38* | € 103,06* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,83* | € 104,13* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 82,76* | € 105,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 78,10* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|