Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS 1011 Türfeststeller m.Bef.Material, gefedert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWS 1011 Türfeststeller m.Bef.Material, gefedert
KWS 1011 Türfeststeller m.Bef.Material, gefedert
Artikel-Nr.:
     4012-731977
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     101102
EAN/GTIN:
     4041518130588
Suchbegriffe:
Türfeststeller
woelm türfeststeller
türfeststeller
türfeststeller 60kg
Türfeststeller 1011

• Türfeststeller für Wandmontage mit Fanghaken
• Gehäuse und Fanghaken aus Aluminium
• Rollenkloben aus Stahl
• Gefederter Gummipuffer, schwarz
• Max. Türgewicht ca. 60 kg
• Inklusive Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
1011.02
Oberfläche:
silberfarbig einbrennlackiert
Herstellerartikelnummer:
101102
Herstellername:
Woelm GmbH
Markenname:
KWS
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4041518130588, Feststeller
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
€ 5,90*
ab € 53,81*
€ 68,25*
€ 4,90*
ab € 53,06*
€ 68,89*
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 54,82*
€ 69,46*
2 Tage
24
€ 4,99*
ab € 57,38*
€ 72,18*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 57,94*
€ 73,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
101002
ab € 39,67*
Ähnlich
Woelm
101031
ab € 80,86*
Ähnlich
Woelm
101502
ab € 61,15*
Ähnlich
Woelm
101531
ab € 62,05*
Ähnlich
Woelm
104402
ab € 46,57*
Ähnlich
Woelm
104502
ab € 53,70*
Ähnlich
Woelm
104602
ab € 57,21*
Ähnlich
Woelm
105502
ab € 16,31*
Ähnlich
Woelm
108102
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.