Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung Zamak 60mm, Edelstahl Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführung Zamak 60mm, Edelstahl Finish
Kabeldurchführung Zamak 60mm, Edelstahl Finish
Artikel-Nr.:
     4012-732370
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     201 105292
EAN/GTIN:
     4048563061348
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Kabeldurchführung
EXIT-Kabeldurchführung

Zinkdruckguss, mit Deckel-Arretierung.

Weitere Informationen:
Einlass-Ø:
60 mm
Oberfläche:
Edelstahl-Finish
Herstellerartikelnummer:
201 105292
Herstellername:
BMB Beschläge GmbH
Markenname:
BMB
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, bmb kabeldurchführung, kabeldurchführung, 4048563061348, Durchführung, Durchlass, Kabel, Kabeldose
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
100
10
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 8,80*
1 Tag
100
10
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 8,99*
1
€ 5,90*
ab € 6,9311*
€ 9,2511*
100
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 9,60*
6 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 9,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
9131024
ab € 1,6012*
Ähnlich
Hettich
58588
ab € 1,19*
Ähnlich
Hettich
73747
ab € 1,17*
Ähnlich
Hettich
58590
ab € 1,7125*
Ähnlich
Hettich
73748
ab € 1,586*
Ähnlich
Hettich
47914
ab € 0,0177*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 106055
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.