Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstreifen EPDM eins. SK 8mm B 30mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dichtungsstreifen EPDM eins. SK 8mm B 30mm
Dichtungsstreifen EPDM eins. SK 8mm B 30mm
Artikel-Nr.:
     4012-733000
Herst.-Nr.:
     4052256001160
EAN/GTIN:
     4052256001160
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM

• Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk
• EPDM - einseitig selbstklebend in Rollen
• Zellkautschuk EPDM ist ein geschlossenzelliges Elastomer
• Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus
• Schwarz

Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, 4052256001160, EPDM-Dichtungsstreifen, EPDM-Streifen, Zellkautschukstreifen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,3646*
€ 1,7194*
Lager 4012
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,4049*
€ 1,7449*
10
€ 5,90*
ab € 1,365*
€ 1,9221*
1 Tag
50
10
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 1,97*
100
€ 4,80*
ab € 1,64*
€ 2,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,7449*
€ 2,07643
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,6549*
€ 1,96933
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,4049*
€ 1,67183
pro Meter
1 Meter enthält 100.000 Millimeter (ab € 0,00002* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 174,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.